Beli adjustable wrench bahco di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BAHCO Adjustable Wrench Large Mouth (Kunci Inggris)Deskripsi:Detachment work of bolts and nuts.atribut:
- Material: Swedish special steel
- BAHCO Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris)Deskripsi:Use these durable wrenches to tighten and loosen bolts, nuts, and other fasteners. The jaws can be adjusted to various diameter ranges to help ensure a tight grip.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- BAHCO Adjustable Wrench Thin Type (Kunci Inggris)atribut:
- Finish Material: Special Steel Tool (black finishing), Grip Part: Resin
- RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
- LOBSTER (LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle Skeleton Grip type (Kunci Inggris)Deskripsi:-Familiar with your hands, it is a great thing to work with narrow places and use of thin bolt nuts.-It is approximately 60% lighter than the same opening existing items and has the bold form to reduce fatigue of hands.
- TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Deskripsi:TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:- ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
- LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle Short type (Kunci Inggris)Deskripsi:-Short type LOBSTER hybrid adjustable angle wrench.-Light, thin, wide open wide skeleton grip.-Also fit into your pocket, it is the palm size.-Optimum for work in a complicated narrow space.-With a scale.
- LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris)Deskripsi:-Easy work can be done with adjustable wrench until now, such as when working in a narrow place or using a thin bolt nut.-Sufficient strength to clear the JIS strength.-We succeeded in making our own bold form and significantly lightweight.-Bolt nut on on
- BAHCO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Deskripsi:-1000V insulation specification-European standard EN60900 compliant product.-Safety is visible, with safety sign that can be checked.
- MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)atribut:
- Material: Chrome
- Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
Daftar Harga adjustable wrench bahco Terbaru October 2026
| BAHCO Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp459.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench Large Mouth (Kunci Inggris) | Rp669.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench with Thermoplastic Handle (Kunci Inggris) | Rp699.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench with Thermoplastic Handle and Pipe Grip (Kunci Inggris) | Rp759.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris) | Rp819.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp74.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench Thin Type (Kunci Inggris) | Rp759.900 |
| RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp559.900 |
| LOBSTER (LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle Skeleton Grip type (Kunci Inggris) | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a3P105523363-3.jpg)
/nuP103643858-1.jpg)
/baP105523406-1.jpg)
/bjP105523415-1.jpg)
/kyP109680754-3.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/auP105523390-1.jpg)
/72P102891254-7.jpg)
%20Adjustable%20Wrench%20Hybrid%20Angle%20Skeleton%20Grip%20type%20(Kunci%20Inggris)/2qP102417098-2.jpg)
/1wP103684068-2.jpg)
/g3P103687579-1.jpg)
%20Adjustable%20Wrench%20Hybrid%20Angle%20Short%20type%20(Kunci%20Inggris)/P102417070-1.jpg)
%20Adjustable%20Wrench%20Hybrid%20Angle%20(Kunci%20Inggris)/P102742985-2.jpg)
%20(Power%20Hacksaw%20Blade)/3kP102312128-3.jpg)
/P102618712-1.jpg)
/P102053294-1.jpg)
/cwP102205464-11.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)
/P102055854-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)